Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF2420-1AC45 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 3 Schließer 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185999-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF24201AC45
EAN/GTIN:
     4011209646933
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Siemens 3RF2420-1AC45 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 3 Schließer 20 A 1 St.

Halbleiterschütz 3RF2, 3-ph. AC51 20A 48-600V/4-30V DC3-Phasen gesteuert

Halbleiterschütz 3-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V 3-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V Halbleiterschütz SIRIUS 3RF24 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.
Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 20 A · Montageart (Relais): Hutschiene · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112.5 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Halbleiterschütz 3-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V 3-Phasengesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 100 x 112.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
112.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 30 V/DC
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
3polig
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
3RF2420-1AC45
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-14
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002055
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Halbleiterschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Thyristor, thyristor siemens, thyristor, leistungsschütz 3 schließer, 4011209646933, Siemens, 3RF24201AC45, 3RF2420-1AC45, 612-9028
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,49*
€ 112,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,51*
€ 113,94*
€ 5,46*
ab € 110,50*
€ 121,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,94*
€ 129,20*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 229,13*
€ 249,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.