Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, B=45mm, 50A 48-600V/4-30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-185989-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF20501AA45
EAN/GTIN:
     4011209652569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hauptschütz
Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 45 mm, 50 A 48-600 V / DC 4-30 V Schraubanschluss Sperrspannung 1200 V zum Aufbau auf vorhandene Kühlflächen Halbleiterrelais SIRIUS 3RF20 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage. Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche. Die Halbleiterrelais lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Die Halbleiterrelais sind als 1-phasige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung. Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Höhe:
58 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 V | 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 V | 600 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 V | 600 V
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, hauptschütz siemens, industrierelais, SIRIUS, 3RF20, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Sanftstarter, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten, Halbleiterschaltgerät induktive Lasten, Halbleiterschaltgeräte, leise Schalten, verschleißfreies Schalten, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterrelais 1-phasig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,37*
€ 38,63*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,56*
€ 39,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,62*
€ 43,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 52,57*
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 52,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.