| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185914-BP Herst.-Nr.: RTC-52 EAN/GTIN: 4016138147162 |
| |
|
| | |
| Kingbright RTC-52 RTC-52 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn
Leuchtdioden-Fassung, 2teilig
Befestigungs-Clip für LEDs, einfache Befestigung bei Frontplatten-Einbau, max. Wandstärke 3 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: RTC-52 · Weitere technische Daten: Wandstärke: 3 mm
Lieferumfang: Ring + Hülse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Kingbright | Farbe: | schwarz | Passend für (LEDs): | LED 5 mm | Montageart (LEDs): | SnapIn | Material: | Kunststoff | Typ: | RTC-52 | Produkt-Art: | LED-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTC-52, led fassung, ledfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,49* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,51* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,271* | € 0,725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|