Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DMC30 DMC30 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 3 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185906-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DMC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
LED Montageclip

Preiswerte und einfache LED-Fassung für Schnellmontage. Einfach in die Frontplatte einstecken, LED reindrücken, fertig.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 4.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für: LED 3 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: DMC30 · Weitere technische Daten: Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Signal Construct
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Einbau-Durchmesser:
4.5 mm
Typ:
DMC30
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, DMC30, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5042
70
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0652*
100
€ 4,00*
ab € 0,0409*
€ 0,0652*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.