Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Merten Komplett Wipptaster Blau 375975


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858658-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     375975
EAN/GTIN:
     4011281225705
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
merten wipptaster
wipptaster
MERTEN 375975 1P Schwarz - Blau Elektroschalter

Merten 375975. AC Eingangsspannung: 250 V, Nominale Stromabgabe: 10 A. Produktfarbe: Schwarz, Blau

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 375975 1P Schwarz - Blau Elektroschalter · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wipptaster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
1c. Marke:
Merten
Schutzart:
IP66
Farbe:
blau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 375975 1P Schwarz - Blau Elektroschalter
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Wipptaster
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip66, 4011281225705, Merten, 375975
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,66*
€ 23,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,66*
€ 23,76*
34 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,06*
€ 25,41*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,37*
€ 25,79*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.