Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Merten Zwischenrahmen Abdeckung Aquadesign Anthrazit 516614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858565-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     516614
EAN/GTIN:
     4042811015121
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
Merten 516614 Zwischenring m.Klappdeckel

Mit dem Zwischenring konnen System M-Einsatze mit normaler Bauhohe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten. Farbe: anthrazit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Merten 516614 Zwischenring m.Klappdeckel · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
1c. Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Merten 516614 Zwischenring m.Klappdeckel
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Zwischenrahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, tasterabdeckung grau, 4042811015121, Merten, 516614
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 1,99*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.