Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Fassung Kunststoff Passend für LED 3 mm SnapIn Kingbright


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185819-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-32-VE100
EAN/GTIN:
     4016138171365
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led-fassung
Leuchtdioden-Fassung, 2teilig

Befestigungs-Clip für LEDs, einfache Befestigung bei Frontplatten-Einbau, max. Wandstärke 3 mm.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 100 St. · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für: LED 3 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: RTC-32-VE100 · Weitere technische Daten: Wandstärke: 3 mm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): LED-Fassung

Lieferumfang:
Ring + Hülse

Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTC-32-VE100, led fassung, ledfassung, led reflektor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.