Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yoldal SMD-LED 0603 Sunny White 200 mcd 120 ° 20 mA 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185810-BP
Hersteller:
     Yoldal
Herst.-Nr.:
     UBSM0603WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Warm-weiße, superhelle SMD-LED

Optimal z.B. für Modellbauanwendungen

Diese LED emittiert einen warm-weißen Farbton, welcher der Farbtemperatur herkömmlicher Glühlampen nachempfunden ist. Ein Einsatz im Modellbaubereich als originalgetreuer Ersatz für Miniaturglühlampen oder unpassenden kalt-weißen/gelben LEDs bietet sich an.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.44/y = 0.45 · Farbe: Sunny White · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: UBSM0603WW

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Yoldal, UBSM0603WW, led, LED
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,28*
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
184985
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.