Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTC-52-VE100 RTC-52-VE100 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185806-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-52-VE100
EAN/GTIN:
     4016138171358
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Kingbright RTC-52-VE100 RTC-52-VE100 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5 mm SnapIn

Leuchtdioden-Fassung, 2teilig

Befestigungs-Clip für LEDs, einfache Befestigung bei Frontplatten-Einbau, max. Wandstärke 3 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: RTC-52-VE100 · Weitere technische Daten: Wandstärke: 3 mm

Lieferumfang:
Ring + Hülse

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kingbright
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Typ:
RTC-52-VE100
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTC-52-VE100, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 25,53*
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 25,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.