Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 62455 Aufputz-Schalter IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857784-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62455
EAN/GTIN:
     4011160624551
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
aufputzschalter ip54
aufputzschalter grau
Aufputz Kombination Aus- / Wechselschalter / Steckdose senkrecht

Robustes Thermoplastgehäuse.
Weitestgehend UV-beständig.
Mit Steckklemmen.
Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.

Mit Steckklemmen für einen max. Querschnitt von 2,5mm².

Technische Daten:
Farbe: Grau · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Aufputz-Schalter · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
as - Schwabe
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Aufputz-Schalter
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a, as - Schwabe, 62455
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 8,73*
€ 9,79*
3 Tage
k.A.
1
€ 21,90*
ab € 10,30*
€ 12,15*
1
€ 6,95*
ab € 10,1485*
€ 13,3838*
5
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 20,02*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,75*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.