Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 62453 Taster mit Licht IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857783-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62453
EAN/GTIN:
     4011160624537
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Aufputz Taster / Schließer beleuchtet mit 2 Leitungseinführungen

Robustes Thermoplastgehäuse.
Weitestgehend UV-beständig.
Mit Steckklemmen.
Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.

Mit Steckklemmen für einen max. Querschnitt von 2,5mm²

Technische Daten:
Farbe: Grau · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Taster · Schutzart: IP54 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Licht · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
as - Schwabe
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Licht
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Taster
Weitere Suchbegriffe: as - Schwabe, 62453
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 9,24*
5 Tage
k.A.
1
€ 21,90*
ab € 9,73*
€ 11,46*
1
€ 6,95*
ab € 9,5723*
€ 12,6226*
10
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 18,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,83*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.