Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 60419 Schutzkontaktkupplung 230 V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857772-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60419
EAN/GTIN:
     4011160604195
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
as-Schwabe Vollgummi-Kupplung mit Schutzkappe schwarz

Schwere Ausführung
Schlag- und spritzwasser­geschützt
Kupplung mit Sicherheitsschutzkappe
Querschnitt 3×1,5 mm² – 3×2,5 mm²

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
as - Schwabe
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, as - Schwabe, 60419, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 6,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 8,35*
8 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,20*
€ 8,35*
17 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,61*
€ 8,67*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.