Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857527-BP Herst.-Nr.: 60575 EAN/GTIN: 4011160605758 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 60575 60575 CEE Kupplung 16 A 4polig 400 V 1 St.
CEE-Kupplung 16 A, 4-polig
mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid mit Schraubkontakt für Leitungsanschluss geprüft nach IEC 60309 IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Ausführung (allgemein): Polzahl: 4 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Geprüft nach EN 60309 · weitere Zulassungen, Normen: IEC 60309
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 12 x 8 x 6 cm | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Produktabmessung, Höhe: | 6 cm | Produktabmessung, Länge: | 12 cm | Produktabmessung, Breite: | 8 cm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | AS Schwabe | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 4polig | Ausführung (allgemein): | Polzahl: 4 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 60309 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, AS Schwabe, 60575, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,61* | € 6,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,52* | € 8,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,02* | € 8,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,98* | € 8,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|