Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 62463 Aufputz-Steckdose IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857516-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62463
EAN/GTIN:
     4011160624636
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose ip54
Steckdose 2-fach, waagerecht, mit 2 Leitungseinführungen

Robustes Thermoplastgehäuse.
Farbe: hellgrau / stahlblau.
Max. Querschnitt 2,5 mm².
IP 54 für Feuchträume / Außenbereich geeignet.
Weitestgehend UV-beständig.
Mit Steckklemmen.
Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.

Technische Daten:
Bauart: 2-fach Steckdose · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Aufputz-Steckdose · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
1c. Marke:
as - Schwabe
Schutzart:
IP54
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Bauart:
2-fach Steckdose
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: as - Schwabe, 62463
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 9,41*
4 Tage
k.A.
1
€ 21,90*
ab € 9,90*
€ 11,55*
1
€ 6,95*
ab € 9,7046*
€ 12,7018*
5
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 19,46*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 25,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.