Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 62454 Aufputz-Schalter IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857510-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62454
EAN/GTIN:
     4011160624544
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Heizungsnotschalter mit 2 Leitungseinführungen

Robustes Thermoplastgehäuse.
Farbe: hellgrau / stahlblau.
Max. Querschnitt 2,5 mm².
IP 54 für Feuchträume / Außenbereich geeignet.
Weitestgehend UV-beständig.
Mit Steckklemmen.
Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.

Technische Daten:
Bauart: Heizungsnotschalter · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Aufputz-Schalter · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
1c. Marke:
as - Schwabe
Schutzart:
IP54
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Bauart:
Heizungsnotschalter
Produkt-Art:
Aufputz-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, aufputzschalter ip54, heizungsnotschalter aufputz, as - Schwabe, 62454
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 9,43*
€ 10,49*
1
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 12,67*
5 Tage
k.A.
1
€ 21,90*
ab € 11,04*
€ 12,76*
1
€ 6,95*
ab € 10,8638*
€ 14,0521*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.