Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 10058 Anschlussleitung 3 x 2.5 mm² Gelb 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857426-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10058
EAN/GTIN:
     4011160100581
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Starkstromverlängerung
Verlängerungskabel
starkstromverlängerung 50m
50 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5, gelb

Flexibel, mit Schutzleiter
Sicherheitsfarbe gelb
Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar. Kältebeständig bis –35°C
Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich


Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Herst.-Teilenr.: 10058 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 50 m · Nennspannung: 230 V,400 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 2.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Typ (Hersteller-Typ): 10058

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
1c. Marke:
as - Schwabe
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
10058
Typ (Hersteller-Typ):
10058
Nennspannung:
230 V | 400 V
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: starkstromverlängerung, verlängerungskabel gelb, as - Schwabe, 10058, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.