Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 10053 Installationskabel H07RN-F Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857424-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10053
EAN/GTIN:
     4011160100536
Suchbegriffe:
H07RN-F
h07rn-f 3g1,5
h07rn-f
h07rn-f3g 1,5
Schwere Gummischlauch Leitung

Flexibel, mit Schutzleiter
50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Geeignet in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Ebenfalls auf Baustellen einsetzbar

Ausstattung:
Flexibel, mit Schutzleiter
Verpackt im Polybeutel
Europa-Produkt
230 V / 16 A
400 V / 16 A
400 V / 32 A
400 V / 63 A
400 V / 125 A

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Herst.-Teilenr.: 10053 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: H07RN-F · Produkt-Art: Installationskabel · Typ (Hersteller-Typ): 10053

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
as - Schwabe
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10053
Typ (Hersteller-Typ):
10053
Abgepackt:
Ja
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: as - Schwabe, 10053, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,12*
€ 1.015,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,04*
€ 974,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.