Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 10020 Installationskabel H07RN-F Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857421-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4011160100208
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauch Leitung

Flexibel, mit Schutzleiter
50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Geeignet in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Ebenfalls auf Baustellen einsetzbar

Ausstattung:
Flexibel, mit Schutzleiter
Verpackt im Polybeutel
Europa-Produkt
230 V / 16 A
400 V / 16 A
400 V / 32 A
400 V / 63 A
400 V / 125 A

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Herst.-Teilenr.: 10020 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: H07RN-F · Produkt-Art: Installationskabel · Typ (Hersteller-Typ): 10020

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
as - Schwabe
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10020
Typ (Hersteller-Typ):
10020
Abgepackt:
Ja
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, as - Schwabe, 10020, mantelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 5,50*
ab € 85,89*
€ 91,85*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 90,88*
€ 102,99*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 108,34*
€ 6,95*
ab € 91,7738*
€ 111,4287*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 134,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.