Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 59447 Installationskabel H07BQ-F 5 x 6 mm² Orange 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857420-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59447
EAN/GTIN:
     4011160594472
Suchbegriffe:
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f 5g6
h07bq-f
Baustellen-Kabelring

Für extremsten Einsatz geeignet
50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6, orange

Ausstattung:
Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.
Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.
Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.
Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz.
Temperaturbereich – 40 °C bis 80 °C.
In orangener Sicherheitsfarbe.
Verpackt im Polybeutel. Europa-Produkt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Herst.-Teilenr.: 59447 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: H07BQ-F · Nennspannung: 230 V,400 V · Produkt-Art: Installationskabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 6 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Typ (Hersteller-Typ): 59447

Lieferumfang:
50 m Baustellenleitung H07BQ-F 5G6, orange

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07BQ-F
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
1c. Marke:
as - Schwabe
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
59447
Typ (Hersteller-Typ):
59447
Nennspannung:
230 V | 400 V
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Ja
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: 50m h07bq-f, as - Schwabe, 59447, mantelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 309,33*
€ 331,83*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 334,78*
€ 349,16*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 332,69*
€ 377,22*
Frei Haus
ab € 336,0685*
€ 406,8405*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 413,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.