Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1857396-BP Herst.-Nr.: 71895 EAN/GTIN: 4011160718953 |
| | |
|
|  |  |
 | PVC Fahrzeugleitung 7×1
Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln Farbe schwarz Länge 5 m
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Herst.-Teilenr.: 71895 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 5 m · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Fahrzeugleitung · Typ (Hersteller-Typ): 71895
Lieferumfang: PVC Fahrzeugleitung 7×1
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | 1c. Marke: | as - Schwabe | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 71895 | Typ (Hersteller-Typ): | 71895 | Nennspannung: | 12 V | Anzahl Adern (Teil 1): | 7 x | Abgepackt: | Ja | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 17,87* | € 20,96* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 21,90* | ab € 19,03* | € 22,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 21,52* | € 25,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 19,95* | ab € 19,7738* | € 25,3854* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 29,36* | € 32,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,872* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|