Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

as - Schwabe 10032 Installationskabel H07RN-F Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857391-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     4011160100321
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauch Leitung

Flexibel, mit Schutzleiter
50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

Geeignet in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Ebenfalls auf Baustellen einsetzbar

Ausstattung:
Flexibel, mit Schutzleiter
Verpackt im Polybeutel
Europa-Produkt
230 V / 16 A
400 V / 16 A
400 V / 32 A
400 V / 63 A
400 V / 125 A

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Herst.-Teilenr.: 10032 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: H07RN-F · Produkt-Art: Installationskabel · Typ (Hersteller-Typ): 10032

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
as - Schwabe
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10032
Typ (Hersteller-Typ):
10032
Abgepackt:
Ja
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, schlauchleitung, schlauchleitung 3x2,5, as - Schwabe, 10032, mantelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 135,03*
€ 143,56*
2 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 135,06*
€ 143,59*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 145,14*
€ 160,96*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 162,71*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 193,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.