Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigabyte BKi7A-7500 Kabylake Brix Barebone Intel Core i7 i7-7500U 2 x 2.7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856754-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BKI7A-7500
EAN/GTIN:
     4719331261993
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
gigabyte barebone
barebone
Gigabyte GB-BKi7A-7500 (rev. 1.0) BGA 1356 2.70GHz i7-7500U 0,46L Größe PC Schwarz

Gigabyte GB-BKi7A-7500 (rev. 1.0). Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i7 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,70 GHz, Prozessor: i7-7500U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, Speicherlaufwerk Schnittstelle: Serial ATA III. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 119.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112.6 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i7-7500U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 3.0,Mini DisplayPort,USB 3.1,USB-C™,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Sockel: Intel® 1356

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
112.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.4 mm
Produktabmessung, Breite:
119.4 mm
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 3.0 | Mini DisplayPort | USB 3.1 | USB-C™ | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1356
Prozessor / Model:
i7-7500U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Gigabyte, GB-BKI7A-7500, BKi7A-7500 Kabylake Brix, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,89*
€ 503,73*
€ 4,49*
ab € 521,76*
€ 533,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 551,99*
€ 566,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,34*
€ 673,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,85*
€ 669,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,28*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 122,74*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.