Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox DTC 395 Wildkamera 12 Megapixel Braun, Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856428-BP
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     DTC 395
EAN/GTIN:
     4007450607380
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Minox DTC 395 Wildkamera 12 Megapixel Braun,Camouflage

Minox DTC 395 Wildkamera

Unsichtbarer IR-Blitz mit mehr als 10m Reichweite
Full HD-Videoauflösung
Auslöseverzögerung 0,7 Sek.
Batterliebensdauer von bis zu 6 Monaten

MINOX präsentiert die Wild- und Überwachungskamera MINOX DTC 395, die durch ihre intuitive Handhabung einfach und schnell zu bedienen ist. Diskret, intelligent und leistungsfähig wird die DTC 395 zum zuverlässigen Begleiter beim Objektschutz und der persönlichen Sicherheit.

Die MINOX DTC 395 ist mit einem 2 Megapixel Sensor ausgestattet und liefert bei Tag und Nacht eine herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe, Kontrast und natürlicher Farbwiedergabe. Neben Einzelbildern können Videoaufnahmen in Full-HDAuflösung aufgezeichnet werden. Der leistungsstarke Infrarot-Blitz mit >940 nm liefert in der Dunkelheit sowie unter ungünstigen Lichtverhältnissen verlässliche Aufnahmen auch auf über 10 Meter Entfernung und ist für Mensch und Tier komplett unsichtbar. Dank der geringen Auslöseverzögerung von 0,7 Sekunden und einer Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten ist die DTC 395 ein sehr zuverlässiges Werkzeug für draußen, aber auch für den Innenbereich, um beispielsweise unbefugtes Eindringen zu dokumentieren.

Sämtliche Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert und lassen sich direkt auf dem integrierten 2,4"‘ Monitor ablesen oder per USB-Anschluss auf einen Computer übertragen. Mit einem Passwort kann die DTC 395 gegen unbefugten Zugriff gesichert werden.

Die zuverlässig arbeitende Kameratechnik ist durch ein robustes und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse im Camouflage-Design geschützt und verhindert so das Eindringen von Wasser und Staub.

Die MINOX DTC 395 wird inklusive Montagegurt, Wandhalterung und USB-Kabel geliefert.

Ausstattung:
Robustes und wetterbeständiges Kunstoffgehäuse
Anschluss für externe Stromversorgung
Spritzwassergschützt entsprechend IP54

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): USB-Anschluss,6V-Anschluss für eine externe Stromversorgung (min. 2000 mA) · Auflösung Pixel: 12 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel,848 x 480 Pixel,640 x 480 Pixel · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Braun,Camouflage · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Sensor-Auflösung: 2.0 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC

Lieferumfang:
Wildkamera,Montagegurt,Wandhalterung,USB-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 101 x 135 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
Minox
Farbe:
braun | mehrfarbig
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Speicherkapazität:
32 GB
Anschlüsse (Details):
USB-Anschluss | 6V-Anschluss für eine externe Stromversorgung (min. 2000 mA)
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 848 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
12 Megapixel
Sensor-Auflösung:
2.0 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: wildkamera minox, farbkamera, überwachungskamera indoor, Minox, DTC 395, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 109,59*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 109,61*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 190,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.