Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Denver KCA-1310 Digitalkamera Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856418-BP
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112150000020
EAN/GTIN:
     5706751041525
Suchbegriffe:
5706751041525
Denver
112150000020
KCA-1310
Denver KCA-1310 digitale Kinderkamera

Beinhaltet Snake Spiel
7 verschiende Foto-Effekte
7 verschiedene Video-Effekte

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5.08 cm · Farbe: Grün,Gelb · Produkt-Art: Digitalkamera · Serie (Digitalkameras): KCA-1310 · Speicherkapazität: 32 GB · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Kamera,Tragegurt,USB-Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Display-Diagonale (in cm):
5.08 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
1c. Marke:
Denver
Farbe:
grün | gelb
Serie (Digitalkameras):
KCA-1310
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
32 GB
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 30,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,02*
€ 30,14*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 30,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,56*
€ 34,06*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 34,32*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,30*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,75*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,72*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.