Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gigabyte BRIX™ s - GB-BLPD-5005 Mini PC Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856283-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     CR-1856283
EAN/GTIN:
     4053199908462
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte BRIX™ Mini-PC schwarz mit Vesahalterung

Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) Prozessor
240 GB SSD Speicher / 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher
Vesa Halterung zur Monatge an der Rückseite des Monitors im Lieferumfang (75/100)
Ultra leiser, passiv gekühlter Mini-PC mit nur 0.63 Liter Gehäusevolumen
Intel UHD Graphics 605 Grafik
Windows® 10 Pro

Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Pentium® Processor J5005 mit bis zu 4 x 2.8 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 240 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über eine HDMI™ und eine Mini Display Port Schnittstelle, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die perfekte Passform für jeden Raum
Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als ultra-low-power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Windows® 10 Pro ist bereits fertig auf dem System installiert und sofort betriebsbereit.

Ausstattung:
Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache) · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 605 Grafikkarte · 240 GB SSD m.2 SATA III (600 MB/s) Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · 1 x Gigabit-LAN · 1 x HDMI · 1 x Mini DisplayPort · 3 x USB 3.0 · 1 x USB-C™ · 1 x Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Dual Display Unterstützung · Inkl. Vesa Halterung · Dual Bildschirmbetrieb · 4K geeignet · Inkl. externes Netzteil · Kensington Lock

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 500 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Pentium Silver J5005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke),Mini DisplayPort,RJ45,USB 3.0,USB-C™ USB 3.0,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
PC,Netzteil,VESA Halterung,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
605
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) | Mini DisplayPort | RJ45 | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.0 | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | Kensington Lock
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Pentium Silver J5005
Gewicht:
500 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mini-pc, Gigabyte, CR-1856283, BRIX™ s - GB-BLPD-5005, Intel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 350,46*
€ 357,49*
Frei Haus
ab € 343,09*
€ 370,49*
Frei Haus
ab € 377,99*
€ 385,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,49*
€ 414,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,33*
€ 411,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,46*
€ 406,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,72*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.