Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gigabyte GB-BLCE-4105 Mini PC Intel Celeron J4105 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz) 4 GB RAM 120 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856282-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     CR-1856282
EAN/GTIN:
     4053199908455
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte 4105 Silent Mini PC schwarz mit Vesahalterung

Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache)
120 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher
Vesa Halterung zur Monatge an der Rückseite des Monitors im Lieferumfang (75/100)
Ultra leiser, passiv gekühlter Mini-PC mit nur 0.63 Liter Gehäusevolumen
Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro

Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Celeron® CPU mit bis zu 4 x 2.5 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 120 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über eine HDMI™ und eine Mini Display Port Schnittstelle, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die perfekte Passform für jeden Raum
Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC mit einer Oberfläche aus gebürstetem Aluminium entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als ultra-low-power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Windows® 10 Pro ist bereits fertig auf dem System installiert und sofort betriebsbereit.

Ausstattung:
Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache) · 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 600 Grafikkarte · 120 GB SSD m.2 SATA III (600 MB/s) Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · 1 x Gigabit-LAN · 1 x HDMI · 1 x Mini DisplayPort · 3 x USB 3.0 · 1 x USB-C™ · 1 x Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Dual Display Unterstützung · 4K tauglich · Passiv gekühlt und geräuschlos ·
Ultra kompaktes PC design mit nur 0.63 Liter Gehäusevolumen · Inkl. externes Netzteil · Vesa Halterung zur Monatge an der Rückseite des Monitors im Lieferumfang (75/100) · Kensington Lock.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 500 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron J4105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke),Mini DisplayPort,RJ45,USB 3.0,USB-C™ USB 3.0 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Weitere technische Daten: 2 x SO-DIMM DDR4 slots (davon 1x 4GB belegt und 1x frei)

Lieferumfang:
PC,Netzteil,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Weitere technische Daten:
2 x SO-DIMM DDR4 slots (davon 1x 4GB belegt und 1x frei)
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) | Mini DisplayPort | RJ45 | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Kensington Lock | Integrierte SSD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron J4105
Gewicht:
500 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mini-pc, Gigabyte, CR-1856282, GB-BLCE-4105, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 293,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 293,51*
Frei Haus
ab € 304,08*
€ 317,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,51*
€ 340,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 337,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,80*
€ 332,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,75*
€ 326,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,89*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,53*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 27,03*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,94*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 109,44*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,60*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 121,07*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,34*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,18*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 18,58*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 19,99*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.