| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185514-BP Herst.-Nr.: H211 EAN/GTIN: 4012801170512 |
| |
|
| | |
| FAG H211 Spannhülse Bohrungs-Ø 50 mm Außen-Durchmesser 81 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 81 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 160 g · Produktabmessung, Breite: 37 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 37 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H211 | Typ (Hersteller-Typ): | H211 | Bohrungs-Ø: | 50 mm | Außen-Durchmesser: | 81 mm | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801170512, FAG, H211, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,12* | € 12,26* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,47* | € 13,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,48* | € 14,44* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,99* | € 15,07* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,66* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|