Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2656.8422 Frontrahmen Schwarz, Rot (B x H x T) 64 x 28 x 2.3 mm ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185370-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8422
EAN/GTIN:
     4016138078121
Suchbegriffe:
Mentor
2656.8422
lcd inverter
lcd-inverter
Mentor 2656.8422 Frontrahmen Schwarz,Rot (B x H x T) 64 x 28 x 2.3 mm ABS

Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe

Der Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe wird in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Frontplatte eingesteckt und mit der beigestellten Scheibe arretiert. Die max. Frontplattenstärke beträgt 3 mm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausschnitt Innen (Breite): 51.5 mm · Ausschnitt Innen (Höhe): 15.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: ABS · Montageart (LEDs): Sicherungsscheiben · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.3 mm · Typ: 2656.8422

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 28 x 2.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
2.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz | rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Sicherungsscheiben
Material:
ABS
Ausschnitt Innen (Höhe):
15.5 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
51.5 mm
Typ:
2656.8422
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,52*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,53*
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 6,97*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 7,07*
6 Tage
87
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.