Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Distanz-Sensor GP 2 Y0A 02 YK Sharp GP 2 Y0A 02 YK Messbereich(e) (Erfassungsber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185364-BP
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     GP2Y0A02YK
EAN/GTIN:
     4016138219623
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
sharp abstandssensor
Distanz-Sensor GP 2 Y0A 02 YK

Distanz-Sensor auf optischer Basis mit Analogausgang. Triangulationsprinzip mit integriertem PSD-Chip. Einfache Ansteuerung: Es müssen nur +5 V und Masse angelegt werden. An Pin 1 liegt dann eine positive, analoge Spannung an, die je nach Objektentfernung zwischen 0,4 - 2,8 V liegt. Die Spannungsänderung ist nicht linear.

Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V/DC · Messbereich(e): (Erfassungsbereich) 20 - 150 cm · RoHS-konform: Ja · Toleranz: 0.5 cm · Typ: GP 2 Y0A 02 YK

Lieferumfang: Sensor mit passendem Anschlussstecker (10 cm lang) und 2 Befestigungs-Flanschen.
Weitere Suchbegriffe: Sharp, GP2Y0A02YK, distanz-sensor, distanzsensor, Distanz-sensor, objekt sensor, object sensor, näherungs sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 23,39*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,74*
€ 23,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG