Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Square SQ 20 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1852523-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     1.6603206E7
EAN/GTIN:
     4547410389876
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Instax Square SQ20

Video-Funktion
Video-Standbild ausdrucken
Collagen-Funktion
TFT-Farb-LCD-Display
Selbstauslöserfunktion

Ein wahres Multitalent: Mit der Hybrid-Sofortbildkamera instax SQUARE SQ20 lässt sich jeder schöne Moment – dynamisch oder posend – in meisterhaften Aufnahmen festhalten.

Blitz und Blitzfunktion
Die instax SQUARE SQ20 ist mit einem eingebauten Blitz und 3 verschiedenen Blitzfunktionen ausgestattet.

Autofokus-Objektiv
Mit dem leistungsstarken Autofokus-Objektiv mit 33,4 mm Brennweite und einer Blende von 2,4 kannst du deine Motive perfekt einfangen.

Selbstauslösefunktion
Selbst der Fotograf ist mit auf dem Bild! Die Selbstauslösefunktion verschafft genug Zeit, damit auch du dich vor der Linse platzieren kannst.

Zwei Auslöser
Dank den zwei Auslösern lässt sich die instax SQUARE SQ20 mit beiden Händen bedienen. Und auch bei Selfi es lässt sich der Auslöser bequem betätigen.

Einstellrad
Über das intuitiv bedienbare Einstellrad sind die Kamerafunktionen einfach und schnell auswählbar.

2,7 Zoll TFT-Farb-LCD-Display
Mit dem Zoll Farbdisplay kannst du verschiedene Bildeinstellungen und Aufnahmemodi wählen und bekommst vor der Belichtung eine detailreiche Vorschau auf deine Aufnahmen. Zusätzlich kannst du auf
dem Display kontrollieren, wie viele Sofortbilder du noch ausbelichten kannst, bevor du einen neuen Film einlegen musst.

Video-Funktion
Mit dem Motion-Modus lassen sich auch dynamische Motive perfekt einfangen: Mit bis zu 15-sekündigen Video-Aufnahmen kannst du Bewegungsabläufe ganz leicht festhalten.

Video-Standbild ausdrucken
Du möchtest ein Motiv aus deinem Video als Sofortbild ausdrucken? Mit der Frame Grab-Funktion kannst du das beste Motiv deiner Video-Aufnahme als Standbild auswählen und drucken.

Time Shift Collage
Mit der Time Shift Collage-Funktion nimmst du im Rhythmus von 0,2 bis 2 Sekunden insgesamt vier Bilder auf, die anschließend zu einer Collage zusammengefügt werden. Ein tolles Feature, um Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln einzufangen und in einem Sofortbild zu vereinen.

Collagen-Funktion
Wie der Name schon sagt: mit der Collagen-Funktion kannst du Collagen erstellen. Unterteile ein Bild in zufällige Ausschnitte oder setze für jedes Segment ein anderes Foto ein – wie du magst!

Split-Funktion
Die Split-Funktion ermöglicht es mehrere Motive auf ein instax Sofortbild zu drucken. Dabei kannst du zwischen vier verschiedenen Einteilungen wählen: vertikal halbiert, horizontal dreigeteilt, geviertelt oder neungeteilt.

Vignettierung
Lass die Ecken deiner Motive hell oder dunkel werden – über das Display kannst du den Vignettierungseffekt ganz einfach kontrollieren.

Filterauswahl
Mit 18 verschiedenen Filtern für Fotoaufnahmen kannst du deine Motive spannend gestalten – Effekte wie Skin Brightening, Vintage, Monochrome, Sepia bis hin zu verschiedenen Filterfarben stehen zur Auswahl. Auch deine Videos kannst du mit einigen Bildeffekten künstlerisch gestalten.

Belichtungskorrektur
Die instax SQUARE SQ20 liefert auch bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen tolle Ergebnisse: deine Motive kannst du um -/+3 Helligkeitsstufen anpassen.

Langzeitbelichtung
Mit bis zu 10 Sekunden Belichtungszeit kannst du mit der Langzeitbelichtungsfunktion spannende Effekte erzielen.

Doppelbelichtung
Verträumt, retro oder einfach zwei Realitäten übereinandergelegt:
Mit der Doppelbelichtungsfunktion kannst du zwei Motive in einem Sofortbild festhalten. Über das Farbdisplay kannst du dir dein Werk ansehen, bevor du es ausbelichtest.

Kopierfunktion
Auf der MicroSD-/MicroSDHC-Karte können sowohl deine Bilder und Videos vom internen Speicher als auch kamerafremde Aufnahmen gespeichert werden. So kannst du deine schönsten Momente auch auf
andere Geräte überspielen oder Fotos von anderen Geräten im beliebten Sofortbildformat ausdrucken.

Drucktaste
Per Knopfdruck kannst du deine Sofortbilder ganz einfach und komfortabel ausdrucken.

Micro-USB-Anschluss und MicroSD-/ MicroSDHC-Slot
Die instax SQUARE SQ20 verfügt über einen Micro-USB-Anschluss zum Aufl aden des Akkus sowie über einen MicroSD-/MicroSDHC-Slot zum Speichern der Bilder auf eine MicroSD-/MicroSDHC-Karte.

Leistungsstarker Akku
Ein leistungsstarker Lithiumionen-Akku sorgt für langen Sofortbildspaß ohne ständiges Zwischenladen.

Ausstattung:
Typ: Hybride Sofortbildkamera
Objektiv: Brennweite: 33,4 mm (Kleinbild-Äquivalent); Blende: F2.4; 4,0-facher Digitalzoom
Bildsensor: CMOS-Sensor mit Primärfarbfilter, 1⁄5 Zoll
Fokussierung: 10 cm – unendlich, Single-Autofokus (TTL, mit Hilfslicht)
Verschlusszeit: 1/7.500 - 1/2 Sekunde (Auto), maximal 10 Sekunden bei Langzeitbelichtung
Effektive Pixel: 1920 x 1920 px
Belichtungssteuerung: Manuelle Belichtungskorrektur, Automatische Belichtungssteuerung (TTL, Multispotmessung), ISO 100 - 1600
Eingebauter Blitz: Automatisch/manuell; Reichweite ca. 50 cm - 8 m
Weißabgleich: Automatisch
Bildeffekt: 18 verschiedene Filter (für Standbilder) Helligkeitsabgleich, Vignettierung, 3 spezielle Videofilter
Aufnahmemodi : Standard, Doppelbelichtung, Langzeitbelichtung, Split, Collage, Time Shift Collage
Selbstauslöser: Elektronisch gesteuert, ca. 2 Sekunden und ca. 10 Sekunden
Speicher: Eingebauter Speicher: für ca. 50 Fotos oder ca. 30 Sekunden Video; Erweiterbar via MicroSD/MicroSDHC Speicherkarte: ca. 1000 Fotos / 3 Minuten Video pro 1 Gigabyte
Dateisystem-Standard: DCF; EXIF-Version 2.3, JPEG und Video: 800x800 x15 Bilder/s H.264 (ohne Sound)
Display: 2,7 Zoll TFT-Farb-LCD-Display
Anschluss: Micro USB Micro-B (für Batterieladung und Datenkommunikation)
Stromversorgung: Lithiumionenakku (fest verbaut); Ladezeit: ca. 2-3 Stunden
Abmessungen: 119 mm x 127 mm x 50 mm (B x H x T)
Gewicht: 390 g (ohne Film, Trageschlaufe und Speichermedium)

Technische Daten:
Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.86 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 390 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Stromversorgung: Akku

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, fuji digitalcamera, digitalkamera, 4547410389876, Fujifilm, 1.6603206E7, Instax Square SQ 20
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,90*
€ 143,11*
€ 3,51*
€ 146,06*
€ 3,50*
€ 148,70*
€ 4,49*
€ 153,76*
Lager 102
Frei Haus
€ 168,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,9077
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujifilm
16576520
ab € 14,22*
Zubehör
Fujifilm
16549278
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.