Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1852511-MU Herst.-Nr.: 00139875 EAN/GTIN: 4047443370167 |
| |
|
|  |  |
 | Semi-professionelle Kameraausrüstung und trotzdem mit leichtem Gepäck unterwegs? Mit unserem Kameraorganizer haben Sie von der Digitalkamera über Speicherkarten und Filter bis zum Handy alles schön übersichtlich aufbewahrt und wunderbar transportabel in Handtasche oder Rucksack verstaut. - Tasche für ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehör- der Organizer bietet viel Stauraum für Elektronikgeräte und Fotozubehör wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten - alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal für Urlaub und unterwegs - 2 Hauptfächer mit Doppelreißverschluss - 1 Reißverschlusstasche innen für Power Pack oder Filter - 2 Netztaschen innen für Handy und Fotozubehör - 1 Netztasche mit Reißverschluss im zweiten Hauptfach - 10 Schlaufen aus Gummiband für Kabel etc. - 6 Netztaschen für USB-Sticks oder SD-Karten - Doppelreißverschlussöffnung Lieferumfang: - 1 Kamerazubehör-Organizer Fancy Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 144.21 g | 120 g | Höhe: | 17.6 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 4.2 cm | Außenmaß B x T x H: | 23,5 x 17 x 8 cm | Innenmaß B x T x H: | 22,5 x 7 x 16 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polytex | Serie: | Fancy | Verwendungszweck: | Foto | Geeignet für: | Foto | Fächeranzahl: | 10 | Größencode: | L | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, Aufbewahrung, Aufbewahrungsregal, Garderobe, Organizer, Aufbewahrungstasche, Organizermappe, Stauraum, Wandorganizer, Hängeaufbewahrung, Hängeorganizer, Taschenvorhang |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,54* | € 15,09* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 14,01* | € 15,10* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,17* | € 17,80* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,46* | € 19,92* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 28,16* | € 30,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|