Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Fancy M Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852509-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139872
EAN/GTIN:
     4047443370099
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy M Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 60 mm

Hama Fancy M Kamera-Zubehörbeutel

Schutzbeutel zur Aufbewahrung von Fotozubehör
Beutel mit Reißverschlussöffnung
Universeller Beutel zum Schutz vor Schmutz und Kratzern

Es muss nicht immer die schwere Kameraausrüstung sein. Reisen Sie doch mal mit leichtem Gepäck, und packen Sie die kleine Digitalkamera mit dem wichtigsten Zubehör in den Kamerabeutel. So haben Sie mit Handtasche und Freizeitrucksack alles für schöne Motive dabei - ganz ohne Schleppen.

ORGANISATIONSTALENT
KAMERABEUTEL "FANCY"
Wer im Urlaub, beim Wandern oder beim Städtetrip gerne und viel die schönsten Motive fotografiert, ist mit seinem professionellen Kamera-Equipment unterwegs. In die großen Kamerataschen und Kamerarucksäcke passt neben der Spiegelreflexkamera auch alles, was man an Zubehör so benötigt: Kabel, Akkus, Speicherkarten, manchmal sogar ein Tablet. Aber was, wenn man abends nach der Wandertour noch eine gemütliche Runde durchs Dorf zum Abendessen macht, auf dem Städtetrip oder am Urlaubsort auf einen Cocktail durch die Altstadt schlendert und die professionelle Ausstattung nicht mitschleppen möchte?

EIN EINSATZ – VIELE TASCHEN
Schlendern Sie ruhig gemütlich durch die Altstadt, lassen Sie sich Cocktails und Tapas schmecken, und genießen Sie es, nach dem Wandern den schweren Foto-Wanderrucksack im Hotel oder Auto liegen zu lassen. Für Ihre spontanen Fotos reicht der Tascheneinsatz für Kameras völlig aus. Den Zubehörbeutel mit Ihrer kleinen Digitalkamera, Ersatzakkus und Speicherkarten packen Sie einfach in Ihre schicke Handtasche für den Abend oder in den kleineren Freizeitrucksack. Mit seinen kompakten Maßen und dem leichten Material passt er in die meisten Handtaschen und in Rucksäcke sowieso. Wer mal keinen Kosmetikbeutel zur Hand hat, kann Lippenstift und Co. auch mal dort verstauen. So haben Sie einschließlich perfekt geschützter Digitalkamera alles dabei, was Ihnen unentbehrlich ist, ohne sich unnötig zu beschweren. Aber viel wichtiger: So entgeht Ihnen auch mit leichtem Gepäck kein Motiv!

Technische Daten:
Gewicht: 35 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 60 mm · Material: Polytex

Lieferumfang:
Kamera-Zubehörbeutel "Fancy"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
60 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz | rot
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polytex
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 10,66*
€ 12,27*
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 12,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 12,51*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 24,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.