Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Uni 5in1 MC Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852507-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     44339
EAN/GTIN:
     4007249443397
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Hama 5in1-Objektiv-Set "Uni", MC, für Smartphones und Tablets

Für ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven mit Smartphone und Tablet
Hochwertige Glaslinsen
Mehrfach vergütet

Was haben die Wörter Fischauge, Weitwinkel, Makro, Pol und Tele gemeinsam? Sie sind in diesem Objektiv-Set enthalten. Damit gelingen Ihnen auch mit dem Smartphone sensationell gute Aufnahmen - ganz ohne Spiegelreflexkamera.

Fünf verschiedene Linsen für fünf verschiedene Fotoeffekte: 180°-Fischauge, 0,65X-Weitwinkel, Makro-Objektiv, Pol-Filter und 2-fach Tele-Objektiv

1. Fischauge: Damit können Sie den Aufnahmebereich der Szene in einer konzentrierten, verzerrten hemisphärischen Form fotografieren – für eine künstlerische Bildwirkung
2. Weitwinkel-Objektiv: Zum Erweitern des Kamerawinkels, um eine größere Szene auf das Bild zu bekommen
3. Makro-Objektiv: Funktioniert wie ein kleines Mikroskop und eignet sich ideal, um kleine Dinge wie z.B. Blüten, Insekten detailliert zu fotografieren
4. Pol-Filter mit Drehfassung, farbneutral: Verstärkt den Kontrast und bringt Tiefe ins Bild, erzeugt kräftige Farben und beseitigt Spiegelungen, je nach Stellung des Filters variieren Kontrast, Tiefe und werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt
5. 2-fach Tele-Objektiv: für eine 2-fache Vergrößerung, ideal für Landschaftsaufnahmen und um Personen in der Ferne größer aufzunehmen

Ausstattung:
Metallfassungen
Universalobjektiv-Clip mit Metallfassung passt an eine Vielzahl von Handys/Smartphones und Tablets
Einfach per Clip-On-Schnellverschluss an der Kameralinse anbringen
Kompaktes Format, Aufbewahrungstasche und Clip-On machen die Objektive perfekt für unterwegs, sie können ganz unkompliziert jederzeit eingesetzt werden
Inkl. hochwertige Aufbewahrungstasche, um die Linsen optimal zu schützen

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Fisheye,Weitwinkel,Tele-Zoom · Produkt-Art: Objektiv-Set

Lieferumfang:
Fisheye-Objektiv,Weitwinkel-Objektiv,Macro-Objektiv,Pol-Filter,2-fach Tele-Objektiv,2 Universalobjektiv-Clip,4 Objektivdeckel,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Brennweitenbereich:
Fisheye | Weitwinkel | Tele-Zoom
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Weitere Suchbegriffe: Nahlinsen, Weitwinkelkonverter, nahlinsen hama, 4007249443397, Hama, 44339, Uni 5in1 MC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,43*
€ 33,65*
€ 3,50*
ab € 25,66*
€ 33,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,11*
€ 34,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.