Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Smartphone-Videohalterung mit Griff Smartphonehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852505-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4623
EAN/GTIN:
     4007249046239
Suchbegriffe:
4007249046239
Hama
4623
Smartphone-Videohalterung mit Griff
Hama Smartphone-Videohalterung mit Griff

Videohalterung für bequemes und ruckelfreies Filmen mit dem Smartphone
Spektakuläre Aufnahmen aus völlig neuen Perspektiven, ideal für V-Logger, Fotografen, Nachrichtenschaffende, aber auch für alle Hobbyfilmer
Klemm-/Schraubfederhalterung sorgt für festen Halt für Smartphones mit einer Größe von 5 – 10 cm im Querformat

Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
3 zusätzliche Gewindeanschlüsse mit ¼“ für professionelle Videos zum Anschluss an Stative und für weiteres Zubehör wie LED-Leuchten und Mikrofon

Ausstattung:
Kompakter Handgriff liegt sehr angenehm in der Hand
Integrierte Wasserwaage für perfekte Ausrichtung
Handschlaufe zur zusätzlichen Sicherung
Videohalterung kann auch als Self-Monopod eingesetzt und an Mini- oder Fotostativ befestigt werden
In der Verwendung als Smartphonehalterung ganz bequem Inhalte auf dem Smartphone betrachten

Technische Daten:
Gewicht: 104 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Zubehör-Typ (Stative): Smartphonehalterung

Lieferumfang:
Smartphone-Videohalterung,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Gewicht:
104 g
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 20,88*
€ 24,60*
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 25,81*
€ 3,50*
ab € 23,79*
€ 27,80*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 30,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.