Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Video-Handgriff Smartphonehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852504-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4622
EAN/GTIN:
     4007249046222
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Smartphone-Video-Handgriff Smartphonehalterung

Hama Smartphone-Video-Handgriff

Vielseitiger Handgriff für eine stabilere Smartphoneführung beim Filmen
Ein Must-Have für alle, die mit ihrem Smartphone perfekte Videos und Bilder ohne Verwackeln aufnehmen möchten
Ideal für Aufnahmen auf Augenhöhe, in Brusthöhe oder in Bodennähe

Die Szene perfekt ausgeleuchtet für ein Smartphonevideo - das punktet auf Instagram. Mit unserem Handgriff für das Smartphone entstehen nicht nur Videos und Bilder völlig wackelfrei, sondern auch professionell untermalt mit Ton, Beleuchtung etc. dank spezieller Anschlussmöglichkeiten.

Ausstattung:
3 zusätzliche Gewindeanschlüsse mit ¼“ für professionelle Videos zum Anschluss an Stative und für weiteres Zubehör wie LED-Leuchten und Mikrofon
Ergonomischer Griffbogen
Ultraleicht und sehr kompakt
Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 10,5 cm (im Querformat)
2 Zubehörschuhe für die Verwendung von Videozubehör mit einem Standardaufsteckfuß (z.B. LED-Leuchten, Mikrofone)
Großflächige gummierte Smartphoneauflage zum Schutz vor Kratzern

Technische Daten:
Gewicht: 273 g · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Smartphone-Video-Handgriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Gewicht:
273 g
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Hama, 4622, Smartphone-Video-Handgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 32,96*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 28,01*
€ 32,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 34,75*
€ 3,50*
ab € 38,12*
€ 45,37*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 62,40*
€ 71,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 10,94*
Ähnlich
Hama
00027210
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00004638
ab € 11,40*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 21,15*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 9,58*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 11,74*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 8,82*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.