Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1852503-MU Herst.-Nr.: 00004620 EAN/GTIN: 4007249046208 |
| |
|
|  |  |
 | - kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern - Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss - auch für Kameras mit ¼“-Gewinde Lieferumfang: - 1 Stativ Traveller Pro - 1 Smartphonehalter - 1 GoPro-Adapter Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 493 g | 455 g | Höhe: | 35.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 6 cm | Min. Höhe - Max. Höhe: | 23 -105 cm | Farbton: | Rot | Material: | Aluminium | Serie: | Hama Traveller | Einsatz: | Foto, Video (3D) | Max. Belastbarkeit: | 500 g | Art: | Dreibeinstativ | Stativkopf: | Kugelkopf | Bein-Segmente: | 8-teilig (7-fach ausziehbar) | Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: | Keine | Haltegriff: | Keine | Gewinde/Anschluss: | 1/4" (6,4 mm), GoPro, Smartphonehalterung | Max. Profilstärke: | 19 mm | Empfohlene Anwendung: | ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone | Farbe: | Rot | Packmaß: | 31 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,48* | € 37,61* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 27,91* | € 37,63* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,07* | € 44,75* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,44* | € 45,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|