Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ für Smartphone/Tablet, 106 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1852502-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004619
EAN/GTIN:
     4007249046192
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Als Blogger sind Sie ständig am Puls der Zeit, zu viel Foto-Equipment stört da nur. Mit unserem Stativ bekommen Sie eine Halterung für Smartphone und Tablet, damit Sie unkompliziert und schnell professionelle Fotos und Videos produzieren können. - mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografierenKamerastativ: - Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule - Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position Smartphone-/Tablethalterung: - mit dieser Halterung können alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden - aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat) - kompaktes Design - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Stativ - 1 Smartphone-/Tablethalterung - 1 Schnellwechselplatte - 1 Stativtasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
512.3 g | 520 g
Höhe:
49.5 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
8.8 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
36,5 -106 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
händisch verstellbare Mittelsäule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung, Tablethalterung
Max. Profilstärke:
16,8 mm
Besonderheit:
Nivelliereinrichtung
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Farbe:
Beige
Packmaß:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,99*
ab € 14,34*
€ 19,61*
€ 6,95*
ab € 23,57*
€ 31,95*
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 31,95*
Lager 102
16
€ 4,95*
ab € 24,93*
€ 33,78*
€ 4,30*
ab € 36,95*
€ 49,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.