Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama "Pro" Smartphonehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852501-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4618
EAN/GTIN:
     4007249046185
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Hama Smartphone-Halterung "Pro"

Mit dieser Halterung können alle Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss angebracht werden
Aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat)

Ausstattung:
Zusammenklappbar, dadurch sehr kompakte Größe
Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
Nur in Kombination mit Stativen mit ¼“-Anschlussgewinde oder mit Teleskopstangen
Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern

Technische Daten:
Gewicht: 33 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Smartphonehalterung

Lieferumfang:
Smartphone-Halterung "Pro"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, dreibein stativ, 4007249046185, Hama, 4618, "Pro"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 9,95*
2 Tage
10
€ 6,99*
ab € 8,19*
€ 9,97*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 12,03*
€ 3,50*
ab € 11,56*
€ 13,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004638
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 17,64*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,29*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.