Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

185244 Vibrationsensor 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185244-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
185244
alarmsensor
sensor
vibrationssensor
Alarmsensor

Richtungsunabhängige Detektion

Universell einsetzbarer Vibrationssensor in extrem kleiner Bauform. Einsetzbar in Alarmanlagen, Objektschutz o. ä. Reagiert bereits auf sehr kleine Erschütterungen und Lageänderungen.

Technische Daten:
Auflösung: 0.1 ° · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Vibrationsensor · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 185244 · Weitere technische Daten: Schaltleistung: (ohmsche Last) Max. 6 V/DC/30 mA · Empfindlichkeit: 0.1 G horizental, 1 G vertikal (bei 10 Hz) · Ausgangs-Relais: Kontaktzustand normal geschlossen

Weitere Suchbegriffe: neigungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.