Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 5060 - MT Desktop PC Intel Core i5 8500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852344-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P1KTG
EAN/GTIN:
     5397184102749
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell OptiPlex 5060 3GHz i5-8500 Mini Tower Intel® Core i5 der achten Generation Schwarz PC

Intel Core i5 8500 (6 x 3 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

DELL OptiPlex 5060. Prozessor-Taktfrequenz: 3 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core i5 der achten Generation, Prozessor: i5-8500. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 630. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystem Architektur: 64-Bit. Stromversorgung: 260 W. Gehäusetyp: Mini Tower. Produkttyp: PC

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 7.93 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 260 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 15.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor: Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: 8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1,USB-C™,Audio-Line-out,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
15.4 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C™ | Audio-Line-out | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
260 W
Prozessor:
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500 / 3 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
8500
Gewicht:
7.93 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, P1KTG, OptiPlex 5060 - MT, PC, PCs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 736,64*
€ 741,24*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 736,65*
€ 741,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 738,14*
€ 742,79*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 747,29*
€ 752,21*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 791,92*
€ 798,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,25*
€ 949,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,92*
€ 942,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 30,34*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,68*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 59,84*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,83*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 28,29*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 18,02*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,07*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,65*
Zubehör
Dell
KM717-GY-GER
ab € 59,51*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 35,58*
Zubehör
Dell
DELL-SB-AC511M
ab € 33,73*
Zubehör
Dell
AE215
ab € 26,75*
Zubehör
Dell
520-AAKN
ab € 42,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.