Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

185232 Vibrationsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185232-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
185232
vibrationssensor
vibration
drehbewegung
Vibrations-Sensor 360°

Dieser 360° Vibrations-Sensor detektiert Vibration, Drehbewegung und auch einen Wechsel der Drehbewegung aus jeder Richtung. Sowohl die geringste Bewegung als auch Änderung der Drehrichtung werden erfasst. Resistent gegen Kondensation und versiegelt, so dass Luft und Feuchtigkeit das Gehäuse nicht durchdringen kann.

Technische Daten:
Auflösung: 0.1 ° · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Vibrationsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 185232 · Weitere technische Daten: Pole: 4 · Schaltleistung: < 2 mA/5 - 24 V/DC · RM: 2,3 mm

Weitere Suchbegriffe: wechsel der drehbewegung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.