Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 705 G4 DM Micro Tower AMD Ryzen 5 (4 x 3.6 GHz) 16 GB 512 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852222-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4HN14EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015212817
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP EliteDesk 705 G4 3.6GHz 2400G Micro Tower AMD Ryzen 5 Schwarz - Silber PC

AMD Ryzen 5 Pro 2400G (4 x 3.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega 11 Grafik
Windows® 10 Pro

HP EliteDesk 705 G4. Prozessor-Taktfrequenz: 3,6 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen 5, Prozessor: 2400G. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Optisches Laufwerk - Typ: DVD Super Multi. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Vega 11. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystem Architektur: 64-Bit. Stromversorgung: 250 W. Gehäusetyp: Micro Tower. Produkttyp: PC

Technische Daten:
Arbeitsspeicher: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 7.14 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: Vega 11 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 250 W · PC-Typ (Kategorisierung): Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: Pro 2400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,USB 2.0,USB 3.1,USB-C™,VGA,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,Audio-Line-in · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: Gigabit-LAN: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 6 x · Schnittstellen: USB 3.1: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: HP Recovery Manager,HP Support Assistant,HP ePrint,HP Hotkey Support,HP Systems Software Manager,HP Spare Key,Password Manager,Windows Defender,HP Velocity,HP Secure Erase,HP Security Manager,HP Client Catalog,HP Credential Manager,HP Driver Packs,HP BIOS Config Utility,HP Device Access Manager,HP JumpStart,HP Noise Cancellation,HP LAN-WLAN Protection,Native Miracast,HP JetAdvantage,HP PhoneWise,HP BIOSphere Gen4,Ivanti Management Suite (Abonnement erforderlich),HP Client Security Suite Gen4,Power On Authentication,HP Manageability & Integration Kit Gen2 (kostenloser Download),HP SureStart Gen4,HP Sure Run,HP Sure Recover · Unterstützte Speicherkarten: SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Gehäuse:
Micro Tower
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
Vega 11
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C™ | VGA | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out
Prozessor / Model:
Pro 2400G
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
250 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
6 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
HP Recovery Manager | HP Support Assistant | HP ePrint | HP Hotkey Support | HP Systems Software Manager | HP Spare Key | Password Manager | Windows Defender
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Gewicht:
7.14 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Micro Tower
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplett-pc, HP, 4HN14EA#ABD, EliteDesk 705 G4 DM, HTPC, PC
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 867,81*
€ 874,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 869,12*
€ 875,44*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 876,75*
€ 882,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 879,41*
€ 885,55*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 927,03*
€ 932,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,30*
€ 1.109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,03*
€ 1.103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W2Z50AA#ABB
ab € 267,50*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 264,21*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
Zubehör
HP
5JW82AA
ab € 96,09*
Zubehör
HP
3TK71AA
ab € 157,71*
Zubehör
HP
3TK85AA
ab € 48,49*
Zubehör
HP
3TK85AT
ab € 46,93*
Zubehör
HP
N4G85AA
ab € 35,81*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 105,49*
Zubehör
HP
3TK83AA
ab € 147,03*
Zubehör
HP
3TK83AT
ab € 149,43*
Zubehör
HP
3TK87AA
ab € 37,85*
Zubehör
HP
3TK87AT
ab € 80,15*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 13,34*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 30,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.