Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSKABEL MIT SCHUTZWIDERSTAND 3M ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-185216-BP
Hersteller:  Elme
Herst.-Nr.:  ERDUNGSKABEL M. SCHUTZWID. 3METER
EAN:  4016138092219
Suchbegriffe:
Erdungskabel
ESD
Artikeltext: Erdungskabel mit Schutzwiderstand Passendes Erdungskabel zum Anschluss an die ESD-Bodenbeläge bzw. die Antistatik-Gummimatten. Gerades, 3 Meter langes Erdungskabel. Eine Seite mit Kabelöse, andere Seite mit geschützter 10 mm Druckknopfbuchse. Erfüllt die Anforderungen der IEC 61340-5-1.

Technische Daten:

Sicherheits-Widerstand: 1 M?. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 17 - Werkzeug > Werkstatt-Ausstattung > Werkstatt-Utensilien
Weitere Suchbegriffe: 1 MOhm, 3 m, Antistatik-Gummimatte, Drucknopfbuchse 10 mm, ERDUNGSKABEL MIT SCHUTZWIDERSTAND 3M ESD, ESD-Bodenbelag, Erdung, Erdungskabel mit Schutzwiderstand, Kabelöse, Masse, Schtzuwiderstand
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,65*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG