Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP t430 - Thin Client - Compact Desktop Thin Client Intel® Celeron® N4000 4 GB 16 GB eMMC Intel UHD Graphics 600 HP Sm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852151-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3VL59AA#ABD
EAN/GTIN:
     192545196239
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP t430 2GR/16GF Smart Zero Wlan DE - Thin Client - Celeron

Intel® Celeron® N4000 (2 x 1.1 GHz) Prozessor
16 GB eMMC / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafikkarte
HP Smart Zero Core

t430 2GR/16GF Smart Zero Wlan DE - Thin Client - Celeron

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: HP Smart Zero Core · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Gewicht: 410 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Leistung Netzteil: 45 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 13.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13.5 cm · Prozessor: Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB-C™,WLAN,Bluetooth®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Citrix ICA,Microsoft RDP,HP Easy Tools,HP Device Manager,LogOn Manager,Citrix Receiver,HP TeemTalk Terminal Emulator,VMware Horizon View,FreeRDP,HP Smart Zero Client Services

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
13.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 cm
Produktabmessung, Breite:
13.5 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB-C™ | WLAN | Bluetooth® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
HP Smart Zero Core
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor:
Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Citrix ICA | Microsoft RDP | HP Easy Tools | HP Device Manager | LogOn Manager | Citrix Receiver | HP TeemTalk Terminal Emulator | VMware Horizon View
Prozessor / Model:
N4000
Gewicht:
410 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, HP, 3VL59AA#ABD, t430 - Thin Client - Compact Desktop, PC, PCs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,29*
€ 298,40*
Frei Haus
ab € 298,58*
€ 310,81*
Frei Haus
ab € 307,41*
€ 320,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 317,34*
€ 331,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.