Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Elite Slice G2 USFF Micro Tower Intel Core i5 7500T (4 x 2.7 GHz) 8 GB 256 GB Windows® 10 IoT Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852120-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3KQ68EA#ABD
EAN/GTIN:
     192545791137
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
HP Elite Slice G2 2.70GHz i5-7500T USFF Intel® Core i5 der siebten Generation Schwarz Mini-PC

Intel Core i5 7500T (4 x 2.7 GHz) Prozessor
256 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 IoT Enterprise

HP Elite Slice G2. Prozessor-Taktfrequenz: 2,70 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core i5 der siebten Generation, Prozessor: i5-7500T. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® HD Graphics 630. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Betriebssystem Architektur: 64-Bit. Stromversorgung: 90 W. Gehäusetyp: USFF. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Gewicht: 1.52 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Micro Tower · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: 7500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort,HDMI®,USB 3.1,USB-C™,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.2 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Gehäuse:
Ultra-kleiner Formfaktor
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort | HDMI® | USB 3.1 | USB-C™ | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe 3.0 x4
Prozessor / Model:
7500T
Gewicht:
1.52 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Micro Tower
Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, PC-Komplettsystem, Server, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, hp server tower, komplett-pc, hp komplett-pc, HP, 3KQ68EA#ABD, Elite Slice G2 USFF, HTPC, PC
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.287,82*
€ 1.300,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.303,12*
€ 1.316,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.305,14*
€ 1.318,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.309,82*
€ 1.323,65*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.385,97*
€ 1.403,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,61*
€ 1.670,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,97*
€ 1.649,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Z9H56AA
ab € 150,72*
Zubehör
HP
W2Z50AA#ABB
ab € 267,50*
Zubehör
HP
1TJ76AA
ab € 264,21*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 105,49*
Zubehör
HP
3TK84AA
ab € 166,07*
Zubehör
HP
3TK84AT
ab € 129,94*
Zubehör
HP
Z9H55AT
ab € 142,70*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 63,09*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 46,36*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 13,34*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 30,35*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,70*
Zubehör
HP
N3R87AA#UUZ
ab € 20,12*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 20,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.