Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP t530 - Thin Client - Tower Thin Client AMD GX 215JJ 4 GB 8 GB Flash - M.2 AMD Radeon R2E HP ThinPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852106-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2RC35EA#ABD
EAN/GTIN:
     192018516434
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP t530 Thin Client - Thin Client - 1,5 GHz - RAM: 4 GB DDR4 - AMD Radeon R2E

AMD GX 215JJ (2 x 1.5 GHz) Prozessor
8 GB Flash - M.2 / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon R2E Grafikkarte
HP ThinPro

HP t530 Thin Client. Prozessor-Taktfrequenz: 1,5 GHz, Prozessor: GX-215JJ, Prozessorfamilie: AMD G. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1866 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 8 GB, Speichermedien: SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2. On-board Grafik Modell: AMD Radeon R2E. Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: HP ThinPro · Festplatte 1 Kapazität: 8 GB · Festplatte 1 Typ: Flash - M.2 · Festplatten Kapazität (Gesamt): 8 GB · Gewicht: 962.8 g · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R2E · Leistung Netzteil: 45 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Prozessor: AMD GX-215JJ 1.5 GHz · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 1 MB · Prozessor / Model: 215JJ · Prozessor / Serie: AMD GX · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1,USB-C™,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
3.5 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
8 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Festplatte 1 Kapazität:
8 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
R2E
Festplatte 1 Typ:
Flash - M.2
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C™ | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Serie:
AMD GX
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2 GHz
Betriebssystem / Version:
HP ThinPro
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor:
AMD GX-215JJ 1.5 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
215JJ
Gewicht:
962.8 g
Prozessor / Cache:
1 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, HP, 2RC35EA#ABD, t530 - Thin Client - Tower, PC, PCs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,28*
€ 393,32*
Frei Haus
ab € 392,25*
€ 399,28*
Frei Haus
ab € 397,46*
€ 404,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 415,60*
€ 422,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.