Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Server Intel® Xeon Silver 4110 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852103-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06420-B21
EAN/GTIN:
     4549821215201
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
HP Enterprise ProLiant DL380 Gen10 2.1GHz Rack (2U) 4110 Intel® Xeon® 500W Server

Intel® Xeon Silver 4110 (8 x 2.1 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10. Prozessorfamilie: Intel® Xeon®, Prozessor-Taktfrequenz: 2,1 GHz, Prozessor: 4110. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Festplatten-Formfaktor: 2.5 Zoll, Festplatten-Schnittstelle: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebauter Ethernet-Anschluss, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 500 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (2U)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 14.76 kg · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.55 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.74 cm · Produktabmessung, Tiefe: 73.07 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4110 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,60,1 ADM,10 ADM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
73.07 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.74 cm
Produktabmessung, Breite:
44.55 cm
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | 60 | 1 ADM
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
4110
Gewicht:
14.76 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: hp rack server, Hewlett Packard Enterprise, P06420-B21, ProLiant DL380 Gen10
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.525,33*
€ 1.554,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.537,40*
€ 1.567,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.545,03*
€ 1.575,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.548,17*
€ 1.579,09*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.642,57*
€ 1.642,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,57*
€ 1.954,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
835955-B21
ab € 124,32*
Zubehör
HP
815098-B21
ab € 124,00*
Zubehör
HP
655710-B21
ab € 212,70*
Zubehör
HP
765873-001
ab € 313,12*
Zubehör
HP
870753-B21
ab € 172,58*
Zubehör
HP
872475-B21
ab € 96,46*
Zubehör
HP
815100-B21
ab € 216,47*
Zubehör
HP
700139-B21
ab € 100,33*
Zubehör
HP
647594-B21
ab € 108,16*
Zubehör
HP
700759-B21
ab € 297,96*
Zubehör
HP
872477-B21
ab € 130,23*
Zubehör
HP
615732-B21
ab € 129,39*
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 157,02*
Zubehör
HP
652503-B21
ab € 303,60*
Zubehör
HP
700751-B21
ab € 281,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.