Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10 Server Intel® Xeon Silver 4110 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852101-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P05520-B21
EAN/GTIN:
     4549821208968
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Rack Server
HP Enterprise DL360 Gen10 4110 1P 8SFF Soln Svr - Server - Xeon Silber

Intel® Xeon Silver 4110 (8 x 2.1 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

DL360 Gen10 4110 1P 8SFF Soln Svr - Server - Xeon Silber

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 13.04 kg · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 43.46 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.29 cm · Produktabmessung, Tiefe: 70.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Model: 4110 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,60,1 ADM,10 ADM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
70.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.29 cm
Produktabmessung, Breite:
43.46 cm
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | 60 | 1 ADM
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
4110
Gewicht:
13.04 kg
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Server, Xeon, hp rack server, intel xeon, Hewlett Packard Enterprise, P05520-B21, ProLiant DL360 Gen10
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.421,30*
€ 1.440,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.443,20*
€ 1.463,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.462,02*
€ 1.483,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.489,00*
€ 1.511,10*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.499,10*
€ 1.522,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,27*
€ 1.811,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,10*
€ 1.783,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
835955-B21
ab € 124,16*
Zubehör
HP
815098-B21
ab € 124,00*
Zubehör
HP
655710-B21
ab € 212,70*
Zubehör
HP
765873-001
ab € 313,12*
Zubehör
HP
870753-B21
ab € 172,58*
Zubehör
HP
872475-B21
ab € 96,46*
Zubehör
HP
815100-B21
ab € 216,47*
Zubehör
HP
700139-B21
ab € 100,33*
Zubehör
HP
647594-B21
ab € 108,16*
Zubehör
HP
700759-B21
ab € 297,96*
Zubehör
HP
872477-B21
ab € 130,23*
Zubehör
HP
615732-B21
ab € 129,39*
Zubehör
HP
652503-B21
ab € 303,60*
Zubehör
HP
700751-B21
ab € 281,60*
Zubehör
HP
701498-B21
ab € 53,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.