Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus A41GAT-BD003D 39.6 cm (15.6 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4000 4 GB 128 GB SSD 600 Endless OS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852056-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0201-M00130
EAN/GTIN:
     4712900971019
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
ASUS A41GAT-BD003D 1.10GHz N4000 Intel® Celeron® 15.6Zoll 1366 x 768Pixel Touchscreen Schwarz All-in-One-PC

Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Multitouch HD 1366 x 768 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4000) Gemini Lake (2 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 128 GB SSD

Grafik: 600
Betriebssystem: Endless OS

ASUS A41GAT-BD003D. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), HD-Typ: HD, Bildschirmauflösung: 1366 x 768 Pixel, Touchscreen, Form des Bildschirms: Flach. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor-Taktfrequenz: 1,10 GHz. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 128 GB, Speichermedien: SSD. Integrierte Kamera. Vorinstalliertes Betriebssystem: FreeDOS. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Endless OS · Bluetooth Version: 4.1 · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · Display-Diagonale (cm): 39.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Multitouch · Display-Format: 16:9 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2 kg · Grafikkarten-Modell: 600 · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 37.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.9 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon-Buchse,Kopfhörer-Buchse,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1,VGA,WLAN · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
2.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
24.7 cm
Produktabmessung, Breite:
37.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Multitouch
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Prozessor:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
4 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon-Buchse | Kopfhörer-Buchse | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 | VGA | WLAN
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Multitouch-Display:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Endless OS
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
N4000
Gewicht:
2 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc asus, all-in-one pc 15", Asus, 90PT0201-M00130, A41GAT-BD003D, All-In-One, Allinone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,44*
€ 396,83*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 389,44*
€ 396,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 391,43*
€ 398,67*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 391,50*
€ 398,74*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 413,43*
€ 419,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,41*
€ 486,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,42*
€ 485,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,43*
€ 479,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90PT0201-M01020
ab € 453,78*
Ähnlich
Asus
90PT0201-M01030
ab € 444,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.