Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MAGNETBRUECKENSENSOR MK2/0
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-185205-BP
Hersteller:
Meder
Herst.-Nr.:
MK2/0
EAN:
2050000070341
Suchbegriffe:
Magnetbrückensensor
Magnetfeld-Messgerät
Artikeltext: Magnetbrückensensor auf Reed-Basis Anstelle eines separaten Betätigungsmagneten genügt also ein einfaches Eisenteil, um die gewünschte Schaltfunktion zu erzielen.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 33 x 10 x 17 mm Kabellänge: 500 mm Kontakt-Widerstand: 150 M? Schalt-Strom:
0.5 A Schaltleistung:
10 W Schaltspannung:
200 V/DC Typ: MK2/0 Weitere technische Daten: Betätigung: von vorne. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Kann auf Eisen montiert werden (die Schaltwege können sich dann verkürzen). Bei der Montage dürfen keine magnetisch leitfähigen Schrauben eingesetzt werden! . RoHS-konform: Ja.
... >
04 - Aktive Bauelemente
>
Sensoren
>
Magnetische Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
10 W
,
200 V
,
33x17x10 mm
,
500 mA
,
Fühler
,
MAGNETBRUECKENSENSOR MK2/0
,
MK 2/0
,
Magnet
,
Magnetbrücke
,
Magnetbrückensensor auf Reed-Basis
,
Magnetfeld
,
Magnetfeld-Sensor
,
Magnetfeldfühler
,
Magnetfeldmesser
,
Magnetfeldmeßgerät
,
Messgerät
,
Meßtechnik
,
Modul
,
Reed-Sensor
,
Sensor
,
Telemetrie
,
fühlen
,
messen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 12,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG